Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaDot M175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaDot M175
LaDot M175
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244736
Hersteller:
     LaDot
Herst.-Nr.:
     LAM175
EAN/GTIN:
     8718503972428
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
50 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Stein
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LaDot
LAM135
ab € 3,75*
Sonstiges
LaDot
LAM151
ab € 3,76*
Sonstiges
LaDot
LAM211
ab € 3,76*
Sonstiges
LaDot
LA0002
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.