Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaDot L35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaDot L35
LaDot L35
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244764
Hersteller:
     LaDot
Herst.-Nr.:
     LAL035
EAN/GTIN:
     8718503973210
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
50 mm
Lieferanteneigenschaften
Material
Stein
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LaDot
LAL011
ab € 4,26*
Sonstiges
LaDot
LAL026
ab € 4,25*
Sonstiges
LaDot
LA0002
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.