Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H-T113 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H-T113 Tonerkartusche Schwarz
KMP H-T113 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9526785
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1216,0000
EAN/GTIN:
     4011324121605
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
55 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
CM 1312 CB MFP, CM 1312 CI MFP, CM 1312 EB MFP, CM 1312 EI MFP, CM 1312 MFP, CM 1312 NFI MFP, CM 1312 WB MFP, CM 1312 WI MFP, CM 1512 A, CM 1512 H, CM 1512 NFI, CM 1512 W, CP 1210, CP 1213, CP 1214, CP 1214 N, CP 1215, CP 1216, CP 1217, CP 1510 Series, CP 1513, CP 1513 N, CP 1514 N, CP 1516 N, CP 1517 N, CP 1517 NI, CP 1518 NI, CP 1519 N, CP 1519 NI, CP 1515 N
Schwarztoner Seitenleistung
2200 Seiten
Druckleistung (schwartz, ISO/IEC 19798), ungefähr
2200 Seiten
OEM-Code
CB540A
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.