| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-9526804 Herst.-Nr.: 1363,0009 EAN/GTIN: 4011324136395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 50 g | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | CLP 310, CLP 310 N, CLP 315, CLP 315 W, CLX 3170 FN, CLX 3170 N, CLX 3175, CLX 3175 FN, CLX 3175 FW, CLX 3175 N, CLP 315 N | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 1000 Seiten | ![](/p.gif) | Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr | 1000 Seiten | ![](/p.gif) | OEM-Code | CLTY4092SELS | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner yellow, lasertoner, kmp lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |