Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Ringblitzkopf GXR-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Ringblitzkopf GXR-400
Walimex Ringblitzkopf GXR-400
Walimex Ringblitzkopf GXR-400
Walimex Ringblitzkopf GXR-400
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527227
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17241
EAN/GTIN:
     4250234572415
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Ringblitz
Studioblitz
Der walimex pro Ringblitzkopf GXR-400 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem walimex pro Portablen Blitzleuchten-Set GXB-400.

Der mobile und kompakte Ringblitzkopf von walimex pro ist der perfekte Begleiter des Profifotografen on Location. Da er äußerst leichtgewichtig und kompakt gebaut ist, passt er in jede Fotoausrüstung. Besonders für die Porträt-, Beauty- und Makrofotografie eignet er sich hervorragend, denn er leuchtet Ihr Motiv ideal aus. Durch die runde Form des Ringblitzes können ganz besondere Effekte erzielt werden. Selbstverständlich besitzt der Blitz auch eine plug-in-Blitzröhre und ein 1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss an ein Stativ. Die einfache Handhabung und der praktische Haltegriff gestalten Ihre Arbeit dabei zusätzlich leichter.

- mobiler Ringblitzkopf mit leistungsstarken 400Ws
- ideal für die mobile Arbeit Outdoor und on Location, z.B. Porträt-, Beauty- und Makrofotografie
- mit praktischem Haltegriff und 1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss an ein Stativ
- dank flexibler Schiene für verschiedene Kameragrößen und -modelle passend
- inkl. Blitzröhre und Haltegriff
- passende Ergänzung für walimex pro Portables Blitzleuchten-Set GXB-400
Weitere Informationen:
Technische Details
Lampenleistung
400 W
Leitzahl Blitz
52 m
Farbtemperatur
5400 K
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Weitere Suchbegriffe: Studioblitzlampe, studioblitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.