Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17362 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527346
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das ausgezeichnet verarbeitete Jumbo Lampenstativ von walimex mit einer max. Höhe von 600cm ist der ideale Helfer wenn es „hoch hinaus“ geht. Wenn Sie beispielsweise Möbelstücke oder Autos von oben beleuchten möchten, gewöhnliche Stative also nicht ausreichen, können Sie das walimex Jumbo Stativ über 5 Sektionen ausfahren. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 22,5kg montieren. Auch für Werbebanner, Fahnen & Co. eignet es sich wunderbar. Die Luftfederdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Komfort und Sicherheit. Mit dem 5/8 Zoll Spigotanschluss ist das Studiostativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Tipp: Bitte verwenden Sie ab einer Auszugshöhe von 3 Metern Stativgewichte, Sandsäcke o.ä., um das Stativ vor Windstößen und Schwankungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
600 mm
Höhe (min)
150 mm
Gewicht
5300 g
Länge, zugeklappt
155 mm
Merkmale
Zweck
Universal
Höchstgewichtskapazität
22.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.