Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17373 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Walimex 17373 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527357
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17373
EAN/GTIN:
     4250234573733
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Sony NEX-3, NEX-5, NEX-C3
    - Super-Telezoom mit T2 Anschluss
    - ideal für die Tierfotografie
    - Naheinstellgrenze von nur 5 Metern
    - manuelle Fokussierung
    - Innenfokussierung
    - mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
    - inklusive Metallgegenlichtblende
    - mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1300-2600mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha, Sigma, C-Mount, M42

    Das walimex pro Telezoom-Objektiv verfügt über einen außergewöhnlich hohen Brennweitenbereich von 650-1300mm bei einer Lichtstärke von 1:8,0-16 (brennweitenabhängig). Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Da das Objektiv innen fokussiert (d.h. die Frontlinse dreht sich beim Scharfstellen nicht mit), können Sie problemlos Pol- und Verlaufsfilter einsetzen. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf einem Stativ montieren (wegen der hohen Brennweite empfehlen wir den Einsatz eines Stativs, um verwacklungsfreie Aufnahmen zu erhalten). Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300mm eine sensationelle Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Aufgrund der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony NEX-3, NEX-5 Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/5
Minimale Blendenzahl
5
Betrachtungswinkel (horizontal)
3.8 °
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel (vertikal)
2 °
Brennweitenbereich
650 - 1300 mm
Anzahl Blendenlamellen
16
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Filtergröße
95 mm
Länge (mm)
590 mm
Gewicht
2000 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.