Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comelit RFSMK Rauchmelder Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comelit RFSMK Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Comelit RFSMK Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95357694
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     RFSMK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
ABS
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Reichweite
120 m
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR123
Akku-/Batterietyp
CR123
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
103 mm
Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.