Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-427BK Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-427BK Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Brother LC-427BK Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Brother LC-427BK Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Brother LC-427BK Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Brother LC-427BK Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95375522
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-427BK
EAN/GTIN:
     4977766815468
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HL-J6010DW, MFC-J5955DW, MFC-J6955DW, MFC-J6957DW, MFC-J6959DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
3000 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Zertifizierung
ISO/IEC 24711
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MFCJ5955DWRE1
ab € 332,98*
Zubehör
Brother
MFCJ6955DWRE1
ab € 405,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.