Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha PNV-A9081RLP Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha PNV-A9081RLP Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PNV-A9081RLP Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PNV-A9081RLP Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PNV-A9081RLP Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PNV-A9081RLP Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95438452
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     PNV-A9081RLP
EAN/GTIN:
     8801089199201
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Benutzer-Zugriffsebene
Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
20 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,65
Minimale Blendenzahl
1,6
Abstandsfeststellung (wide)
62.9 m
Abstandsfeststellung (tele)
183 m
Abstandsbeobachtung (wide)
25.1 m
Abstandsbeobachtung (tele)
73.3 m
Abstandserkennung (wide)
12.6 m
Abstandserkennung (tele)
36.6 m
Abstandsermittlung (wide)
6.3 m
Abstandsermittlung (tele)
18.3 m
Speichermedium
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
1900 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Videointelligenz-Analyse
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Neigungswinkelbereich
-45 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5~1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69K
IK-Kodex
IK10+
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
17
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.541,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.783,31*
€ 3.312,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.757,62*
€ 3.281,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.642,18*
€ 3.144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.581,33*
€ 3.071,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.541,54*
€ 3.024,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.