Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542004070800 LED-Panelleuchte Quadratisch 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542004070800 LED-Panelleuchte Quadratisch 30 W
OPPLE Lighting 542004070800 LED-Panelleuchte Quadratisch 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95445287
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542004070800
EAN/GTIN:
     6941497735645
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
722 mm
Verpackungstiefe
688 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
3744 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
2617 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
30 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
3900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
85 °
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
72 W
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDPanelRc
Konformitätsbescheinigungen
CE
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Polycarbonat
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Weitere Suchbegriffe: led panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.