Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola VM35-2 300 m WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola VM35-2 300 m WLAN Weiß
Motorola VM35-2 300 m WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95461396
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     505537471019
EAN/GTIN:
     5055374710197
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
motorola babyfon
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
64 mm
Tiefe des Senders
64 mm
Höhe des Senders
137.9 mm
Gewicht Transmitter
280 g
Breite des Empfängers
878 mm
Tiefe des Empfängers
165.1 mm
Höhe des Empfängers
20 mm
Empfängergewicht
190 g
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Nachtlicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277.8 mm
Verpackungstiefe
404.8 mm
Verpackungshöhe
186.9 mm
Paketgewicht
4310 g
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Smartphone-Unterstützung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.