Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 66001 Geld- & Kartenkassette Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 66001 Geld- & Kartenkassette Polystyrene Transparent
Deflecto 66001 Geld- & Kartenkassette Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95464393
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     DE66001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbüchse
Sammeldose
Spendenbox
Spendenbüchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
212 x 211 x 381 mm
Gewicht
1199 g
Paketgewicht
1621 g
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungshöhe
381 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.