Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1039 Aktenordner Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4+


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rapesco 1039 Aktenordner Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4+
Rapesco 1039 Aktenordner Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95465032
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1039
EAN/GTIN:
     5018505151757
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Diese A4 ECO Dokumentenmappe mit Druckknopf wurde aus strapazierfähigem Polypropylen hergestellt und ermöglicht eine einfache, farborientierte Lagerung. Der Druckknopf hält Ihre Dokumente sicher. Unter der Klappe finden Sie auch einen Stifthalter. Das neue ECO-Sortiment an PP-Ordnern wurde entworfen, um unseren Kunden eine umweltfreundliche Alternative ohne zusätzliche Kosten zu bieten. Sorgfältig ausgewählte Zusatzstoffe machen die Rapesco ECO-Produkte sicher und ohne Schaden für die Umwelt biologisch abbaubar. Diese einzigartigen, biologisch abbaubaren Materialien sind zu 100% recycelbar und es werden auch recycelte Materialien in ihrem Herstellungsverfahren angewandt. Während des biologischen Abbauprozesses stoßen die Produkte kein Methan oder andere umweltschädlichen Chemikalien aus, nicht einmal in einer Untertage-Deponie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4+
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Druckknopf
Stifthalter
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.