Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Songmics LYY10BV1 Schaukelstuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95552361
Hersteller:
     Songmics
Herst.-Nr.:
     LYY10BV1
EAN/GTIN:
     6955880309412
Suchbegriffe:
Schaukelstuhl
schaukelstuhl
Sobald Sie den komfortablen Schaukelstuhl von SONGMICS ausprobieren, werden Sie ihn lieben! Komfort & Sicherheit Der Schaukelstuhl zeichnet sich durch die moderne Optik sowie den weichen Sitz aus und eignet sich optimal für jedermann, egal ob für Erwachsene oder Kinder. Ferner lässt sich die Fußstütze auf verschiedene Höhen verstellen, sodass Ihre Beine immer eine komfortable Position finden. Dank des robusten Birkenholz-Gestells und des rutschfesten Filzes an den Füßen können Sie in dem Schaukelstuhl sicher hin und her wiegen. Ein flexibles Kopfkissen Das Kopfkissen wird durch einen Klettverschluss an der Rücklehne befestigt. Sie können es bei Bedarf abnehmen, umdrehen und wieder an der Rücklehne fixieren, so wird es um einige Zentimeter erhöht. Das Kopfkissen hat aber noch einen weiteren Vorteil: Der Bezug lässt sich einfach abnehmen, was die Reinigung erleichtert. Zögern Sie nicht und gönnen Sie sich einen Schaukelstuhl zur Entspannung! LIEGEN SIE WIE IN EINER WIEGE: An langen Winterabenden ist ein gemütlicher Schaukelstuhl vor dem Kamin ein Muss - Wippen Sie entspannt hin und her, während Sie ein gutes Buch lesen. Zudem können Sie Ihr Baby bequem auf dem Schwingsessel stillen und in den Schlaf wiegen. Ein Möbelstück, das Sie durchs Leben begleitet und Ihnen schnell ans Herz wächst! WER ZUERST SITZT, GEWINNT! Der Relaxstuhl verfügt über eine 5-fach verstellbare Fußstütze und eine extra weiche Polsterung, was für hohen Komfort sorgt; Auch Ihre Kinder werden sich um diesen Sessel reißen und gerne auf ihm entspannen wollen SCHAUKELT SICHER HIN UND HER: Birkenholz-Gestell trifft auf Metall-Innenrahmen; so entsteht ein robuster Schaukelstuhl, der mit bis zu 150 kg belastbar ist. Ferner bietet der Anti-Rutsch-Filz an den Füßen dem Stuhl zusätzlichen Schutz und macht das Schaukeln sanfter FÜR DIE MONTAGE GENÜGEN 15 MINUTEN: Endlich ein Schaukelstuhl, der spielend einfach aufzubauen ist! Dank der verbesserten Struktur erfolgt die Montage in nur wenigen Schritten; zudem sind die Bezüge des Sitzes sowie des Kopfkissens abnehm- und waschbar 100% ENTSPANNUNG: Wussten Sie, dass man beim Hin- und Herschaukeln einfacher einschlafen kann? Gönnen Sie sich also diesen praktischen sowie stilvollen Schaukelstuhl und machen Sie ein erholsames Nickerchen während der Arbeitspause!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Sitzbreite
330 mm
Sitzhöhe
730 mm
Breite
550 mm
Tiefe
1150 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
11000 g
Merkmale
Rahmenmaterial
Birch veneer, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.