Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P47821-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB U.2 NVMe TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P47821-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB U.2 NVMe TLC
HPE P47821-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB U.2 NVMe TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95564954
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P47821-B21
EAN/GTIN:
     190017545493
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für die gemischte Nutzung beschleunigen? HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.2 Solid State-Laufwerke eignen sich am besten für Anwendungen mit hohem I/O, die eine ausgewogene Leistung zwischen Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um eine hohe Leistung und Lebensdauer für datenintensive Anwendungen zu gewährleisten. NVMe MU SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe Mainstream Performance MU SSDs sind fortschrittliche Laufwerke für Rechenzentren, die für bessere Leistung und Lebensdauer in einem kosteneffizienten Konzept optimiert sind. Entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen3 und PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für Workloads mit gemischter Nutzung zu verwenden, die herausragende IOPS pro Watt und Kosten pro IOPS als Upgrade-Pfad von SATA SSDs erfordern. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm[1] mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.2 Solid State-Laufwerke sind ideal geeignet für Big Data-Analysen, Cloud Computing, High Performance Computing, Business Intelligence, Datenbankanwendungen und Virtualisierung.
- Erzielen Sie höhere IOPS und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.

Hohe Leistung und hohe Ausfallsicherheit.
- HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.2 Solid State-Laufwerke und U.3 PCIe Gen4 SSDs bieten höhere Leistung für Server-Speicherlösungen, um die Herausforderungen leistungsintensiver Workloads besser bewältigen zu können.
- HPE NVMe U.2 PCIe SSDs sind nur abwärtskompatibel mit NVMe U.2 SSD Backplanes.
- Hewlett Packard Enterprise Solid State-Laufwerke werden 3,35 Millionen Stunden lang in verschiedenen Umgebungen gründlich getestet, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.[1]
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
U.2
NVMe
Ja
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
5900 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
155000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
170000 IOPS
Lese-Latenzzeit
105 µs
Schreib-Latenzzeit
25 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,25*
€ 1.305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,63*
€ 1.295,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,96*
€ 1.274,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,06*
€ 1.250,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,81*
€ 1.214,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.