Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11 Dynamic EVO Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li O11 Dynamic EVO Midi Tower Weiß
Lian Li O11 Dynamic EVO Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95565390
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     G99.011DEW.00
EAN/GTIN:
     4718466011176
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
11
Material
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
11
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
426 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
459 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.