| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-95622166 Herst.-Nr.: 30812-SPP-SLIM EAN/GTIN: 4017538068729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-PROFESSIONAL Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5 mm und verchromte Metall-Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldete Kontakte, SLIM LINE - 1,50m
· Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5mm - Klinkenstecker 3,5mm · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: chrom · Farbe Kabel: blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |