Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Panel Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Panel Track
SLV Panel Track
SLV Panel Track
SLV Panel Track
SLV Panel Track
SLV Panel Track
SLV Panel Track
SLV Panel Track
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95627611
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Mit der modernen und raumsparenden PANEL sorgen Sie für eine effiziente Grundbeleuchtung. Ein angenehmes, homogenes und blendfreies Licht wird durch die 1 Phasen System Leuchte LED mit 1.800 Lumen und 3.000 Kelvin erzeugt. Die Leuchte ist aus Polycarbonat (PC) und Stahl gefertigt und verfügt über eine lange LED Lebensdauer von 50.000 Stunden. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
430 g
Lampen
Gesamtleistung
18 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.45 A
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
180 - 350 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004936
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.