Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS XS
SLV NUMINOS XS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95628084
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005613
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstärken und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie diesen prismatischen Diffusor, der einen weniger scharf definierten Lichtkegel erzeugt und gleichzeitig die Blendwirkung verringert. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005588
ab € 37,61*
Zubehör
SLV
1005589
ab € 34,47*
Zubehör
SLV
1005599
ab € 37,52*
Zubehör
SLV
1005608
ab € 37,52*
Zubehör
SLV
1005590
ab € 37,43*
Zubehör
SLV
1005597
ab € 37,52*
Zubehör
SLV
1005598
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.