Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz
SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz
SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz
SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz
SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz
SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz
SLV Panel Track Square Schienenlichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95628172
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Modern und raumsparend zugleich, sorgt PANEL für eine effiziente Grundbeleuchtung. Mit 1.800 Lumen und 3.000 Kelvin erzeugt die 1 Phasen System Leuchte LED ein angenehmes, homogenes und blendfreies Licht. Aus Polycarbonat (PC) und Stahl gefertigt, ist sie mit einer LED Lebensdauer von 50.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
580 g
Lampen
Gesamtleistung
18 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.45 A
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
180 - 350 °
Neigungsverstellung
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004934
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.