Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Rahmen
SLV Numinos Rahmen
SLV Numinos Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95628518
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Befestigungstyp
Wand
Verpackungsdaten
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Gewicht
230 g
Höhe
53 mm
Ausgesparter Durchmesser
160 mm
Augesparte Länge
150 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003849
ab € 38,98*
Zubehör
SLV
1003841
ab € 38,77*
Zubehör
SLV
1003843
ab € 38,88*
Zubehör
SLV
1003865
ab € 39,05*
Zubehör
SLV
1003853
ab € 38,79*
Zubehör
SLV
1003861
ab € 38,89*
Zubehör
SLV
1003842
ab € 38,73*
Zubehör
SLV
1003855
ab € 38,85*
Zubehör
SLV
1003854
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.