Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games HHL33 Brettspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games HHL33 Brettspiel
Games HHL33 Brettspiel
Games HHL33 Brettspiel
Games HHL33 Brettspiel
Games HHL33 Brettspiel
Games HHL33 Brettspiel
Games HHL33 Brettspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95632993
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HHL33
EAN/GTIN:
     194735070633
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
10
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons
110 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735070630
Volumen Hauptkarton
3700 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735070630
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
257077 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
275440 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
146 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92.1 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
146.1 mm
Paketgewicht
187.8 g
Verpackungsvolumen
256.1898 cm³
Lieferanteneigenschaften
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.