Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN 72970 Metall-Reiniger und Poliermittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIGRIN 72970 Metall-Reiniger und Poliermittel
NIGRIN 72970 Metall-Reiniger und Poliermittel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95633324
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72970
EAN/GTIN:
     4008153729706
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
KFZ-Hartwachs
NIGRIN Performance Brillant-Politur (500ml) Perfekter kann Lackpflege nicht sein: Mit seinen nur 5,5 μ feinen Polierteilchen sorgt NIGRIN Performance Brillant-Politur TURBO besonders schonend für eine perfekte Oberfläche, intensive Farbtiefe und höchsten Glanzgrad in Showroom-Optik! Mit NIGRIN Performance Brillant-Politur TURBO erzielen Sie nicht nur eine glänzende Optik auf höchstem Niveau, Sie sorgen auch nachhaltig für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs, denn diese extrem feine Aufbereitung ist besonders materialschonend und reduziert den Lackabtrag erheblich! Damit ist sie ideal für das perfekte Finish neuwertiger oder zuvor mit NIGRIN Reinigungspolitur aufbereiteter Bunt- und Metallic-Lacke geeignet. NIGRIN Performance Brillant-Politur TURBO glättet und entfernt feine Kratzer und Hologramme besonders schonend und gibt dem Lack eine absolut perfekte Oberfläche mit brillantem Hochglanz und intensiver Farbtiefe – insbesondere bei dunklem Lack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Polieren
Produkttyp
Spray & trockenes Tuch
Spendertyp
Spray
Volumen (ml)
500 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02144* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.