Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach C520/C521 2xbk, c, m, y, pbk Spar Pack Plus Tintenpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peach C520/C521 2xbk, c, m, y, pbk Spar Pack Plus Tintenpatronen
Peach C520/C521 2xbk, c, m, y, pbk Spar Pack Plus Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     820-1207230
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     313678
EAN/GTIN:
     7640124895514
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Neu XL-Version
Ausgiebigkeit 30-60% höher (je nach Drucker Modell)
6 Tintenpatronen (2xPGI-520bk)
2 x Peach XL-Tintenpatrone schwarz mit Chip kompatibel zu Canon PGI-520, PGI-520bk, 2932B001
1 x Peach XL-Tintenpatrone cyan mit Chip kompatibel zu Canon CLI-521c, 2934B001
1 x Peach XL-Tintenpatrone magenta mit Chip kompatibel zu Canon CLI-521m, 2935B001
1 x Peach XL-Tintenpatrone gelb mit Chip kompatibel zu Canon CLI-521y, 2936B001
1 x Peach XL-Tintenpatrone foto schwarz mit Chip kompatibel zu Canon CLI-521bk, 2933B001
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.

Kompatibel zu:
Canon Pixma IP 3600/4600/4600 Series/4600 X/4700
Canon Pixma MP 540/550/560/620/620 Series/630/640/640 R/640 Series/980/990
Canon Pixma MX 860/870
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Foto schwarz
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Pixma IP 3600, Canon Pixma IP 4600, Canon Pixma IP 4600 Series, Canon Pixma IP 4600 X, Canon Pixma IP 4700, Canon Pixma MP 540, Canon Pixma MP 550, Canon Pixma MP 560, Canon Pixma MP 620, Canon Pixma MP 620 Series, Canon Pixma MP 630, Canon Pixma MP 640, Canon Pixma MP 640 R, Canon Pixma MP 640 Series, Canon Pixma MP 980, Canon Pixma MP 990, Canon Pixma MX 860, Canon Pixma MX 870
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
79 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,51*
€ 46,79*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,30*
€ 67,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,83*
€ 68,65*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.