Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM1885C2A221JA16D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM1885C2A221JA16D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM1885C2A221JA16D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95698533
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885C2A221JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.22 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.