Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer Magfix Pro Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer Magfix Pro Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
XLayer Magfix Pro Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
XLayer Magfix Pro Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
XLayer Magfix Pro Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
XLayer Magfix Pro Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
XLayer Magfix Pro Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95728151
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Eines der spannendsten neuen Features der neuen iPhone Modelle nennt sich MagSafe, damit lassen sich die MagSafe kompatiblen iPhone Modelle mit bis zu 15 Watt aufladen, ganz ohne ein Kabel einstecken zu müssen. Die Powerbank XLayer Wireless Charger wird somit zum besten Freund für die neuen iPhone Modelle ab der 12. Generation. Die perfekt ausgerichteten Magnete docken an Ihrem MagSafe kompatiblen iPhone an sorgen für schnelles kabelloses Laden mit bis zu 15W. Das Platzieren mit Hilfe von Magneten garantiert effizientes Laden ohne Abbrüche. Die dadurch gewährleistete Ausrichtung ermöglicht eine Leistung von 15 Watt. Für die optimale Ladeleistung wird ein 20W USB-C Adapter empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten). Flexibel: Mit zwei zusätzlichen USB-Ports frischen Sie die Energiereserven von bis zu drei Geräten gleichzeitig wieder auf. 4 LEDs zeigen Ihnen den Ladestand der Powerbank an. Mit dieser Wireless Powerbank Magnetic lassen sich auch andere induktionsfähige Smartphones über die induktive Ladefläche laden. Mit ihrem handlichen Format haben Sie die Ladestation auch in der Jackentasche immer dabei. Der Ersatzakku selbst wird über den Typ C-Eingang aufgeladen (USB Typ C Kabel im Lieferumfang enthalten). Die Powerbank ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten mit einem 5V-Ladeinput.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
2 - 3 A
Kabellose Ladeleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
142 g
USB Typ-C Kabellänge
300 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
18.5 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.