Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95733728
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GMZ6GMS3H-00
EAN/GTIN:
     4719331830625
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HDCP
Ja
Anzahl der Display unterstützt
4
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
70 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Parallel Verbinder
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 4.0
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
32GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, gigabyte mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.