Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MJDDLSD003QW 170 RPM Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi MJDDLSD003QW 170 RPM Grau
Xiaomi MJDDLSD003QW 170 RPM Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95743869
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5474GL
EAN/GTIN:
     6934177756474
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
201.8 mm
Tiefe
74.2 mm
Höhe
25.2 mm
Gewicht
353 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Ladezeit
3 h
Batteriekapazität
0.35 Ah
Lieferumfang
Anzahl der bits
24 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Fünfeck, Phillips, Schlitz, Torx, Dreiflüglig
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
170 RPM
Anzahl der Gänge
2
Drehmoment (min.)
0.05 Nm
Drehmoment (max.)
3 Nm
Merkmale
Produkttyp
Set
Griffform
Gerader Griff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.