Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Xiaomi TV Stick 4K HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95743873
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     PFJ4122EU
EAN/GTIN:
     6971408155620
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
WLAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Energie
Energiequelle
USB
Speicher
Speicherkapazität
2000 MB
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem
Android
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A35
Version des Betriebsystems
11
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Grafikkarte
Mali-G31 MP2
Video-Apps
Amazon Prime Video, NetFlix, YouTube
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, ISO, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.4 mm
Tiefe
15.4 mm
Höhe
106.8 mm
Gewicht
42.8 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.