Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM620 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NM620 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Lexar NM620 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Lexar NM620 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Lexar NM620 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Lexar NM620 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95766228
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM620X002T-RNNNG
EAN/GTIN:
     843367123179
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Leistung Der Nächsten Generation Für Intensive Arbeitsbelastungen
Die Lexar NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe SSD wurde für intensive Arbeitslasten entwickelt und bietet die Leistung der nächsten Generation, die Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500MB/s Lesen und 3000MB/s Schreiben auf die Überholspur bringt. Sie wird vom PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Technologiestandard unterstützt und ist mit dem neuesten 3D NAND Flash ausgestattet.

Ideal Für Anspruchsvolle Kreative Und Gamer
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500MB/s Lesen können Sie die 6-fache Geschwindigkeit von SATA SSDs genießen. Das NM620 bringt Sie auf die Überholspur und bietet eine beeindruckende Leistung für anspruchsvolle kreative Workstations und Spielerlebnisse.

LDPC Funktionen Für Zusätzliche Zuverlässigkeit
Die Low-Density Parity Check (LDPC) Technologie macht Datenübertragungen zuverlässiger denn je, indem sie Datenfehler behebt, bevor sie die Chance haben, Sie zu verlangsamen.

Robust
Im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten hat die NM620 SSD keine beweglichen Teile, so dass sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Darüber hinaus ist sie stoß- und vibrationsfest und damit eine robuste und zuverlässige SSD.

Effizient
Durch den reduzierten Stromverbrauch und den kühleren Betrieb hält der Akku länger als bei einer herkömmlichen Festplatte.

Rigoros Getestetd
Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
3300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3000 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD)
3300 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD)
1300 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
500
Nutzungsbedingungen
Arbeitsstation
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.25 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.