Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BC6715E02WK 77 l A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BC6715E02WK 77 l A Weiß
Gorenje BC6715E02WK 77 l A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95770432
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     738337
EAN/GTIN:
     3838782500749
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Einbauherd
77 Liter Volumen
Bereit für XXL-Rezepte? Die innovative Design-Lösung bietet einen größeren Innenraum und eine voll nutzbare Ofenbreite. Auf jedem Backblech findest du mehr Platz und dank hervorragender Technologie wird dein Essen auf allen Ebenen gleichmäßig gebacken.


Effektive Wärmeregelung
Das DynamiCooling-System kühlt die Außenseite deines Ofens effizient und verhindert dadurch Schäden, die durch eine zu hohe Temperatur entstehen könnten. Dank der DynamiCooling+ Funktion regulieren Wärmesensoren die Kühlung der Außenwände und kühlen sie auf eine Temperatur von 60°C ab. Dies ist besonders praktisch bei Öfen mit pyrolytischer Reinigungsfunktion, die bei extrem hohen Temperaturen arbeiten.


Für Inspiration in letzter Minute
OptiBake-Öfen erreichen eine Temperatur von 200°C in nur 5 Minuten. Dies spart 30% der Zeit, die für das Standardvorheizen benötigt wird, weshalb sie zu den schnellsten Öfen am Markt zählen. Dies ist besonders praktisch für Rezepte, die einen vorgeheizten Ofen benötigen. Ein Licht- und Tonsignal weist dich darauf hin, wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Der schnellste Weg, um gefrorene Köstlichkeiten zu backen
Dieses effiziente Backprogramm eignet sich optimal für alle Tiefkühl- und Fertiggerichte.


Für besonders zartes und saftiges Essen
Diese Funktion garantiert sanftes, langsames und gleichmäßiges Backen und Garen. So wird Feuchtigkeit im Inneren deines Gerichts präserviert, was dein Essen besonder zart und saftig hält. Diese Funktion eignet sich am besten für die Zubereitung von Fleisch, Fisch oder Gebäck auf einer Ebene.

Jedes Mal gleichmäßig backen
Gorenje-Öfen sind bekannt für ihre innovative, abgerundete Backofenform, die seit vielen Jahren eine Besonderheit darstellt. Die HomeMade-Backofenform wurde von traditionellen Holzöfen inspiriert und sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Jetzt wurde die HomeMade-Backofenform komplett überarbeitet. Das neue Design der Heizelemente und die besser verteilten Lüftungsöffnungen haben den Luftstrom noch einmal deutlich perfektioniert. Dies hält die Temperatur im gesamten Ofenraum stabil. So werden deine Gerichte gleichmäßig zubereitet und verbrennen nicht auf einer Seite, während sie auf der anderen noch nicht gar sind.

Doppelte Beheizung für gleichmäßig knuspriges Essen
Die besten Backergebnisse werden mit größeren Heizelementen erreicht, in deren Inneren noch kleinere Elemente platziert sind. Diese intelligente Positionierung ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung und liefert jedes Mal hervorragende Backergebnisse, wodurch deine Speisen außen knusprig und innen weich werden.

Die beste Pizza weit und breit
Dieses Programm wurde mit einer maximalen Backtemperatur von 300 °C speziell für die Zubereitung von Pizza, Focaccia, Fladenbrot und ähnlichen Köstlichkeiten entwickelt.

Einfacher Zugang, einfache Reinigung
Du kannst die Türgläser deines Ofens ganz einfach entfernen. So kannst du den Ofen viel leichter reinigen und hast immer einen hervorragenden Blick in den Ofen-Innenraum.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.82 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
9500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
94,3
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Heißluftgrillen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
36000 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
564 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
34000 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
590 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Edelstahl
Drehknöpfe Farbe
Edelstahl
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Abnehmbares Türglas
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Tür-Kühlgebläse
Ja
Effektive Ablagefläche
1360 cm²
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Oben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.