Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Grand Canyon Hancock 7.5 XW Einzelmatratze Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95814166
Hersteller:
     Grand Canyon
Herst.-Nr.:
     350018
EAN/GTIN:
     5703384084905
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
isoliermatte camping
Mit den Matten HANCOCK 7.5 bietet GRAND CANYON Ihnen ein Bett für unterwegs für ein oder zwei Personen. Beide Matten haben eine bequemes großes Format. Sie sind in den Breiten 76 cm (XW) und 130 cm (DOUBLE) erhältlich - und sie haben eine Höhe von ganzen 7,5 cm. Sie sind die perfekte Lösung für Camping-Wochenendausflüge, zum Polstern von Schiffskojen, für den Wohnwagen oder als bequemes Gästebett. Der Komfort-Schaumstoff in den Matten sorgt nachts für einen erholsamen Schlaf. Doch auch tagsüber sind die HANCOCK-7.5-Matten äußerst bequem, um darauf zu sitzen und zu entspannen. Zwei Ventile mit großer Öffnung ermöglichen schnellen Lufteinlass & bei Bedarf müheloses zusätzliches Aufblasen. Die Matten lassen sich klein verpacken und haben nur ein geringes Gewicht im Vergleich zu ihrer Dicke und dem Komfort, den sie bieten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Polyester
Form
Rechteck
Weiche Unterseite
Polyester
Geeignet für
Drinnen
Sicherheitsventil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Länge (mm)
1980 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
2750 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.