Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA PLUS 2000 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA PLUS 2000 GB Grau
Kioxia EXCERIA PLUS 2000 GB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95817399
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LXD10S002TG8
EAN/GTIN:
     4582563853942
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 11.0
Ursprungsland
Südkorea
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
14.7 mm
Gewicht
76 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
3.1 G
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.