Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Relaxdays 10028773 Brennholzwagen & -halter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95820638
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028773
EAN/GTIN:
     4052025287733
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Holzscheitträger
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Maximales Lastgewicht
30 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.