Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Relaxdays 10025560_0 Schreibtisch-Sortierer Braun Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95820687
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025560_0
EAN/GTIN:
     4052025255602
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Länge (mm)
150 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.