Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95826492
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BPB012BTBK
EAN/GTIN:
     745883837694
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
belkin 20000mah powerbank
powerbank 20000mah
Strom für unterwegs Unsere Powerbank 20K bietet Ihnen eine leistungsstarke Lademöglichkeit für unterwegs. Über den USB-C-Anschluss und die zwei USB-A-Anschlüsse können Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Eine Kapazität von 20.000 mAh ermöglicht eine Akkulaufzeit von mehr als 75 zusätzlichen Stunden für Ihre Geräte. So bleiben Sie immer in Verbindung, ganz gleich, wo Sie gerade sind. Diese kompakte Powerbank ist in drei stylischen Farben erhältlich und wird mit einem USB-A/USB-C-Kabel geliefert, sodass Sie sie sofort nach dem Auspacken verwenden können. Power für bis zu 78 Stunden In Verbindung bleiben, streamen und spielen. Unsere Powerbank sorgt für eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 78 Stunden für Ihr iPhone oder Galaxy-Gerät Drei Geräte aufladen Laden Sie unterwegs über den USB-C-Anschluss und die zwei USB-A-Anschlüsse bis zu drei Geräte gleichzeitig auf. Kabel enthalten Sofort mit dem Laden loslegen. Unsere Powerbank wird mit einem USB‑A/USB‑C‑Kabel geliefert, sodass Sie nach dem Auspacken sofort laden können. LED-Anzeige An der LED-Anzeige sehen Sie, wenn es Zeit zum Laden ist oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: belkin powerbank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.