Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Amewi Mercedes Arocs License Muldenkipper
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95828510
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22537
EAN/GTIN:
     4260677955362
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Sandkasten Kipper
Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW-Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruders ansteuern und dadurch die Herzen der Scaler Fans höherschlagen. Das Modell verfügt über einen 4WD Antrieb und ein gekapseltes Getriebe. Es ist daher vor Spritzwasser geschützt und somit auch geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell dem Original, das macht dieses Modell in Ausführung und Darstellung besonders. Das Modell wird RTR (ready to run) ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Muldenkipper
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
1.5 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
422 mm
Radabstand
255 mm
Abstand
17 mm
Breite
152 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.