Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Repeater 1200 Netzwerk-Repeater 1200 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Devolo Repeater 1200 Netzwerk-Repeater 1200 Mbit/s Weiß
Devolo Repeater 1200 Netzwerk-Repeater 1200 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     615IT-W070132
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     08867
EAN/GTIN:
     4250059688674
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
devolo repeater
wlan repeater
Produktdetails

Einfach mehr WLAN zu Hause: Der devolo WLAN Repeater ist perfekt für alle, die ihr WLAN Signal im Handumdrehen verstärken wollen. Ideal für das Surfen mit Smartphone, Tablet und Notebook sowie für die Unterstützung von Streaming (z.B. Netflix). Durch den WiFi 5-Standard sind Sie mit bis zu 1200 Mbit/s verbunden und die vierstufige Signalstärkeanzeige zeigt Ihnen die WLAN-Leistung direkt am Gerät an. Für alle kabelgebundenen Geräte wie Smart-TV, Media-Receiver oder Spielekonsole steht zudem ein Netzwerk-Anschluss bereit. Erhöhen Sie einfach und schnell die Reichweite Ihres bestehenden WLAN Signals in Ihrem Zuhause oder im Home-Office!

Für alle, die schnell und einfach ihr WLAN Signal verstärken wollen

Das Einstiegsmodell der devolo WLAN Repeater funktioniert mit jedem WLAN Router und bietet eine deutliche WLAN Verstärkung – ganz einfach. Dank WPS-Funktion müssen Sie nur eine Taste auf Ihrem Router und dem WLAN Repeater drücken – und alles ist eingerichtet. Produkte von devolo verfügen über die aktuellen Verschlüsselungsstandards WPA2 / WPA3 (Bankenstandard) und stellen so sicher, dass Ihre Daten geschützt sind.

Intelligentes WLAN:

Ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV – der devolo WLAN Repeater arbeitet mit allen WLAN Geräten und Internet-Routern zusammen. Die parallele Nutzung der WLAN Frequenzen 2,4 und 5 GHz steigert die Übertragungsraten (Crossband Repeating). Datenströme werden automatisch priorisiert. Kein Ruckeln mehr bei der Videokonferenz, weil ein anderes Gerät ein Update lädt.

Nutzen Sie alle Vorteile der devolo-Produktwelt für raumübergreifendes WLAN!

devolo WiFi 5 Repeater 1200 ist kompatibel mit allen WLAN Routern, Access Points und WLAN-fähigen Geräten.

Multi-User-MIMO-Technologie

Durch die Verwendung der Multi-User-MIMO-Technologie versorgt Ihr devolo-Gerät Ihr Smartphone, Tablet und Co. gleichzeitig mit Datenströmen – in optimaler Geschwindigkeit und mit effizientem Datendurchsatz.

Crossband Repeating-Funktion

Die Crossband Repeating-Funktion stellt eine optimale Bandbreitennutzung und schnellere Datenübertragung auf den Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz sicher. Diese verfügbaren Frequenzen werden flexibel genutzt.

Anwendung

Unbeschwert surfen am Lieblingsplatz: Der devolo WLAN-Repeater überträgt das WLAN-Signal dank optimaler Antennen-Ausrichtung ganz gezielt an Smartphone, Laptop und Tablet - sogar dann, wenn Sie parallel mit mehreren Geräten online sind!

Bedienung

Konfiguration per App und Webinterface: Maßgeschneiderte Konfiguration: Der devolo WiFi 5 Repeater 1200 lässt sich individuell mit der devolo Home Network App konfigurieren und auf Sie anpassen. Nutzen Sie dafür unsere App (iOS, Android) oder die Weboberfläche.

Access Point

Einsatz als WLAN-Zugangspunkt: Sie haben bereits einen Netzwerkzugang in einem Raum, aber kein WLAN-Signal? Der devolo WLAN-Repeater lässt sich alternativ auch als Access Point betreiben.

Weltmarktführer devolo

Seit 2002 entwickelt der Powerline-Pionier devolo Produkte aus den Bereichen Internet und Heimvernetzung und ermöglicht Millionen von glücklichen Kunden den Zugang zur innovativen Powerline-Technologie. Ob dLAN, Range+ oder WiFi Move – devolos Entwicklungen haben die Heimvernetzung revolutioniert, sind für jedermann erschwinglich und in jedem Haushalt einsetzbar. Von der Konzeption bis zum Support – bei devolo steht die Qualität der Produkte im Vordergrund und erfüllt höchste Ansprüche. Dafür sprechen über 400 Auszeichnungen und Gütesiegel. devolo entwickelt maßstabsetzende Produkte für Millionen Kunden weltweit – und gibt Ihnen 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Ubuntu - Linux 14.04, Mac OS X 10.6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-25 - 70 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
91 mm
Management-Funktionen
Unterstützte Protokolle
IPv4/IPv6
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl Kanäle
140 Kanäle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
259 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3, WPS-PBC
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.9 W
Stromverbrauch (max.)
4.3 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,11*
€ 56,90*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,73*
€ 56,91*
14 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 46,14*
€ 63,13*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 66,34*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,09*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.