Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 15200C Notizbuch A5 150 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 15200C Notizbuch A5 150 Blätter Orange
Rhodia 15200C Notizbuch A5 150 Blätter Orange
Rhodia 15200C Notizbuch A5 150 Blätter Orange
Rhodia 15200C Notizbuch A5 150 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95842541
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     15200CC
EAN/GTIN:
     3037920152004
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
150 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0672* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.