| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-95845265 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GAM-087A-B EAN/GTIN: 7333048054258 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gaming-Sessel | | Maximales Nutzergewicht | 140 kg | | Sitztyp | Gepolsterter Sitz | | Rücklehnentyp | Gepolsterte Rückenlehne | | Armlehne | Ja | | Gamingplattformen unterstützt | Universal | | Sockelfarbe | Schwarz | | Rahmenfarbe | Schwarz | | Sitzfarbe | Schwarz | | Sitzmaterial | Stoff | | Einstellbare Rückenlehne | Ja | | Farbe Rückenlehne | Schwarz | | Material Rückenlehne | Stoff | | Armlehnenart | Gepolsterte Armlehne | | Nackenkissen | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Ergonomie | Kopfstütze | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 635 mm | | Tiefe | 1015 mm | | Höhe (max) | 905 mm | | Sitzbreite | 490 mm | | Gewicht | 31000 g |
|
| | |
| | | |
| |