Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kai DM-0805 Messerblock Magnetstreifen-Messerblock Eiche Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kai DM-0805 Messerblock Magnetstreifen-Messerblock Eiche Holz
kai DM-0805 Messerblock Magnetstreifen-Messerblock Eiche Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95846672
Hersteller:
     KAI
Herst.-Nr.:
     DM-0805
EAN/GTIN:
     4260163214638
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Magnetband
Schneidbretter und Messerblöcke

Messerblöcke und Schneidbretter bilden eine optimale Ergänzung zum gesamten kai Kochmesser Sortiment. Das zeitlose Produktportfolio wird handwerklich auf höchstem Niveau gefertigt und steht für höchste Ansprüche an Qualität und Design. Vor diesem Hintergrund richten sich an die Qualität des Rohstoffes Holz entsprechend hohe Anforderungen. Dabei spielen bei der Produktion Ästhetik und die Charaktervielfalt der verwendeten Holzarten eine ebenso große Rolle, wie der Umgang mit Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung. Die Langlebigkeit der Produkte entspricht dem Lebenszyklus des verwendeten Holzes. Dies bedeutet, dass der Rohstoff für die erzeugten Gegenstände in der Zeit ihrer Verwendung wieder nachwachsen kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
265 mm
Merkmale
Produkttyp
Magnetstreifen-Messerblock
Material
Eiche
Produktfarbe
Holz
Form
Rechteck
Anzahl Slots
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.