Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon CRE-S2N Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon CRE-S2N Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon CRE-S2N Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95852138
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     CRE-S2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Schlanker USB-3.2 Gen 1 Speicherkartenleser AXAGON CRE-S2N SUPERSPEED unterstützt alle aktuellen Versionen von SD- und microSD-Karten, einschließlich SDXC und microSDXC mit einer Kapazität von bis zu 2TB. Dank der USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)-Schnittstelle erreicht der Kartenleser im Vergleich mit Kartenlesern mit der USB 2.0 Schnittstelle deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bei SD-Karten UHS-I. Der Kartenleser erlaubt die gleichzeitige Handhabung von Karten in beiden Slots und das direkte Kopieren zwischen ihnen. Das schlanke Gehäuse des Lesegeräts verhindert nicht die Verwendung von zweiten USB-Anschlüssen am Computer. Die matte Oberfläche des Kartenlesers verhindert die Entstehung von Fingerabdrücken. Die Installation ist sehr einfach - das Lesegerät muss nur an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden, der Rest geschieht automatisch.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, MMC Mobile, MMCmicro, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Daten
Kompatible Betriebssysteme
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 and later, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 and later (all 32- and 64-bit Windows versions supported), Mac OS X 10.x and higher Linux with 2.4.x kernel and higher, Android all versions.
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.