Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H-T123 Tonerkartusche Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H-T123 Tonerkartusche Cyan
KMP H-T123 Tonerkartusche Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9605787
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1218,0003
EAN/GTIN:
     4011324121834
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
90 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Color LaserJet CM 2320 CB MFP, CM 2320 CBB MFP, CM 2320 CI MFP, CM 2320 EB MFP, CM 2320 EBB MFP, CM 2320 EI MFP, CM 2320 FXI MFP, CM 2320 N MFP, CM 2320 NF MFP, CM 2320 WB MFP, CM 2320 WBB MFP, CM 2320 WI MFP, CM 2323, CM 2720 FXI MFP, CP 2020 Series, CP 2024, CP 2024 DN, CP 2024 N, CP 2025, CP 2025 DN, CP 2025 X, CP 2026, CP 2026 DN, CP 2026 N, CP 2027, CP 2027 DN, CP 2027 N, CP 2025 N
Farbtoner-Seitenleistung
2800 Seiten
Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr
2800 Seiten
OEM-Code
CC531A
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp tonerkartusche cyan, lasertoner für epson, toner für brother cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.