Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18222-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Hahnanschluss Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18222-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Hahnanschluss Grau 1 Stück(e)
Gardena 18222-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Hahnanschluss Grau 1 Stück(e)
Gardena 18222-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Hahnanschluss Grau 1 Stück(e)
Gardena 18222-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Hahnanschluss Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96096093
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18222-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Optimale Lösung zur Verbindung von Gartenschlauch und Wasserhahn Der GARDENA Hahnverbinder 33,3 mm sorgt für den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn und dank der Griff-Riffelungen lässt er sich einfach und gut festdrehen. Besonders praktisch ist die Anti-Splash-Funktion, die das Spritzen bei der Wasserentnahme durch den gebündelten Wasserstrahl verhindert. Mit dem Original GARDENA System lassen sich beliebige Anschlussgeräte mit einer stabilen und wasserdichten Verbindung an den Schlauch anschließen. Der Hahnverbinder zeichnet sich durch Frostbeständigkeit und eine hohe Langlebigkeit aus. GARDENA gibt Dir auf den Hahnverbinder, der in Deutschland hergestellt wird, eine Garantie von fünf Jahren. Das Original GARDENA System. Anti-Splash Die praktische Anti-Splash-Funktion sorgt durch einen gebündelten Wasserstrahl für eine Wasserentnahme ohne Spritzen. Frostsicher Innovative Frostbeständigkeit für lange Haltbarkeit. Das Original GARDENA System Dank der Systemprodukte des Original GARDENA Systems lassen sich beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an den Wasserhahn oder Schlauch anschließen. Alles passt perfekt zusammen und bleibt wasserdicht. Verlässliche Produktqualität GARDENA Produkte aus deutscher Produktion stehen für Qualität, zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Hahnanschluss
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.