Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JL713A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JL713A Switch-Komponente Stromversorgung
Hewlett Packard Enterprise JL713A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96096169
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL713A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Power-to-Port-Netzteil mit 850 W für ausgewählte Aruba Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1700 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 8360 v2
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,13*
€ 1.396,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,16*
€ 1.386,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,78*
€ 1.345,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,01*
€ 1.307,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,08*
€ 1.254,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.