Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 330224 Klammer/Spange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 330224 Klammer/Spange
GAH-Alberts 330224 Klammer/Spange
GAH-Alberts 330224 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96100904
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
40 mm
Höhe der Halterung
40 mm
Tiefe der Halterung
40 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Typ
Winkelhalterung
Produktfarbe
Weiß
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
8
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,145*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,155*
€ 45,40445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,105*
€ 45,34495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,295*
€ 43,19105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,275*
€ 41,97725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,495*
€ 41,04905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,145*
€ 34,68255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.