Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 332075 Klammer/Spange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 332075 Klammer/Spange
GAH-Alberts 332075 Klammer/Spange
GAH-Alberts 332075 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96101072
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     332075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonanker
betonanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
40 mm
Höhe der Halterung
40 mm
Tiefe der Halterung
500 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
41
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.