Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 331474 Klammer/Spange


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
GAH-Alberts 331474 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331474 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331474 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331474 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96101188
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe der Halterung
80 mm
Tiefe der Halterung
300 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
58
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 75.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.