Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 331955 Klammer/Spange


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
GAH-Alberts 331955 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331955 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331955 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331955 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     1498-3000200351
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe der Halterung
60 mm
Tiefe der Halterung
200 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
26
Lochdurchmesser
5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
125
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,65*
€ 0,87*
3 Tage
93
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,87*
1 Tag
125
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,93*
5 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 7,50*
ab € 0,76*
€ 1,02*
1 Tag
88
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.